Gesleufde reduceerhuls afgedicht, ⌀ 12 mm, Span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 302147 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 12 mm
⌀ D2 16,5 mm
⌀ D 12 mm
Totale lengte L 47 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302147 3
EAN/GTIN 4060576159942
Nummer fabrikant 207910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afgedicht (rubberen stop).

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Zeer flexibel dankzij spandiameter-reductie.
  • Hoog draaimoment garandeert meer verspaningsvolume dan bij een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

Accessoires:

Cilindrische reinigers nr. 343720.