Halkaistu kavennusholkki tiivistetty 3 mm

Tuote nro.: 302147 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942

Kuvaus

Malli:

Tiivistetty (kumitulppa).

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
  • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
  • Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
  • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
  • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
  • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Erikoistarvike:

Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript