Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, ⌀ 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 302147 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm; 3 mm
Koto skersmuo DS 12 mm; 3 mm
Užspaudimo skersmuo D1 3 mm
Išorinis skersmuo D 12 mm
Cangės ilgis L 47 mm
Su Morzės kūgiu (MK) ne
Forma cilindr.
Cilindro skersmuo D2 12 mm
Su sriegiu ne
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 2 µm
Su tarpine taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942
Gamintojo numeris 0207910
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.