{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso; Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm; 3 mm | |
| Diámetro vástago DS | 12 mm; 3 mm | |
| Diámetro de sujeción D1 | 3 mm | |
| Diámetro exterior D | 12 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 47 mm | |
| Con cono Morse (MK) | no | |
| Forma | Forma cilíndrica | |
| Diámetro del cilindro D2 | 12 mm | |
| Con rosca | no | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 2 µm | |
| Con obturación | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Casquillo de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 302147 3 | |
| EAN / GTIN | 4060576159942 | |
| Número del fabricante | 0207910 | |
| Fabricante/responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |