Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno 3 mm

Artikl br.: 302147 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 12 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942

Opis

Izvedba:

Zabrtvljeno (gumeni čep).

Upotreba:

  • Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistači br. 343720.