{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces |
côté machine; côté pièce
|
|
| Type de barre |
Queue cylindrique; Queue cylindrique
|
|
| Format d’image |
queue lisse; queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique; système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
12 mm; 3 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
12 mm; 3 mm
|
|
| Diamètre de serrage D1 |
3 mm
|
|
| Diamètre extérieur D |
12 mm
|
|
| Longueur pince de serrage L |
47 mm
|
|
| Avec cône morse (CM) |
non
|
|
| Type |
forme cylindrique
|
|
| Diamètre de cylindre D2 |
12 mm
|
|
| Avec filetage |
non
|
|
| Profil de serrage |
forme ronde
|
|
| Précision de concentricité ≤ |
2 µm
|
|
| Avec joint |
oui
|
|
| Interface |
interface 1; interface 2
|
|
| Type de produit |
douille de serrage
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 302147 3 | |
| EAN / GTIN | 4060576159942 | |
| Réf. fabricant | 0207910 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |