{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | plain shank; plain shank | |
| Modulo di attacco | plain shank; plain shank | |
| Versione attacco | metric; metric | |
| Dimensione attacco, metrica | 12 mm; 8 mm | |
| Diametro codolo DS | 12 mm; 8 mm | |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm | |
| Diametro esterno D | 12 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 47 mm | |
| Con cono Morse (MK) | no | |
| Forma | Es. cilindrica | |
| Diametro del cilindro D2 | 12 mm | |
| Con codolo filettato | no | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 2 µm | |
| Con guarnizione | si | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Bussola di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 302147 8 | |
| EAN / GTIN | 4060576159904 | |
| Codice del produttore | 0207915 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |