Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, ⌀ 12 mm, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 302147 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm; 3 mm
Průměr stopky DS 12 mm; 3 mm
Upínací průměr D1 3 mm
Vnější průměr D 12 mm
Délka upínacích kleštin L 47 mm
S morseovým kuželem (MK) ne
Tvar Válcové
Průměr válce D2 12 mm
Se závitem ne
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 2 µm
S utěsněním ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302147 3
EAN / GTIN 4060576159942
Číslo výrobce 0207910
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Utěsněné (pryžová zátka).

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×D).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcový stěrač č. 343720.