MM GRT-120C-T08 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 2801081
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801081
EAN / GTIN 7291075118667
Gyártó száma 2801081
L-szám L24070 1

Leírás

Leírás:

Dugaszolóaljzatok moduláris marófejekhez, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, menetméret, munkadarab oldal (THSZWS) T08, teljes hossz (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Maximális testhossz (LBX) 78 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T08
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése