MM GRT-120C-T08 Tăișuri cilindrice din carbură fără rectificare în relief a tijei

Cod articol.: 2801081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801081
EAN / GTIN 7291075118667
Număr producător 2801081
L-Număr L24070 1

Descriere

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud total (OAL) 100 mm