MM GRT-120C-T08 Hastes cilíndricas de metal duro integral sem rebarbação

N.º do artigo: 2801081
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 2801081
EAN/GTIN 7291075118667
Número do fabricante 2801081
Número L L24070 1

Descrição

Descrição:

Acomodação para cabeças de fresagem modulares, diâmetro de acomodação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm, tamanho da rosca de acomodação, lado da peça (THSZWS) T08, comprimento total (OAL) 100 mm

Característica:

Comprimento máximo do corpo (LBX) 78 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 12 mm Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS) T08 Comprimento total (OAL) 100 mm