• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM GRT-120C-T08 Mount Slitting and Grooving Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 2801081
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801081
EAN/GTIN 7291075118667
Nummer fabrikant 2801081
L-nummer L24070 1

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Max. Lichaamslengte (LBX) 78 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan