{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 1,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 15 mm | |
Avanzamento f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo |
274054 8/12
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406236007
copia |
|
Codice del produttore |
274054 8/12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |