{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Invändig | ja | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Spårbredd w | 2 mm | |
| Centrumavstånd spetsar L3 | 1,7 mm | |
| totallängd L | 64 mm | |
| maximalt sågdjup tmax | 15 mm | |
| Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |
| Artikkelkode | 274054 8/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406236007 | |
| Manufacturer number | 274054 8/12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |