Lama TANGFGRIP, neutro, Larghezza gola w: 3,05mm

Codice art.: 273614 3,05
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFGRIP
Larghezza gola w 3,05 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Per ⌀ pezzo max. 120 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Sporgenza totale 60 mm
Denominazione originale prodotto TGAQ D120-3-4Z-JHP
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Codice del produttore 3367511

Descrizione

Per:

Codoli di serraggio n. art. 273600273605.

Per:

LOGIPFGRIP

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279955 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGFGRIP" Visualizza tutto