Codolo di serraggio LOGIQFGRIP, destro, Dimensione codolo: 16mm

Codice art.: 273600 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ-F-GRIP
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Codice del produttore 3420869

Descrizione

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Lama TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello