{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza dell’inserto L | 9,25 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | destro | |
| Raggio punta, a destra R | 0,25 mm | |
| Raggio punta, a sinistra R | 0,25 mm | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo C | 0,7 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 8 grado | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Materiale da taglio | HC-M30 | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HC-P30 | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | P | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB9140 | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Acciaio inossidabile (M) | |
| Tipi di lavorazione | Troncatura (ESA) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Es. smussata e arrotondata | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. | |
| Peso | 1 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 273530 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406531256 | |
| Codice del produttore | 273530 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |