{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Debelina rezalne plošče S | 3,38 mm | |
| Dolžina rezilne ploščice L | 9,25 mm | |
| Izvedba rezilne ploščice | desno | |
| Radij kota, desno R | 0,25 mm | |
| Radij kota, levo R | 0,25 mm | |
| Širina posnetja C | 0,7 mm | |
| Kot posnetja | 8 stopinj | |
| Širina zareze w | 2 mm | |
| Izvedba lomilca odrezkov | GG | |
| Rezalni material | HC-M30 | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | HC-P30 | |
| Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca | P | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB9140 | |
| Prevleka | PVD | |
| vrsta izdelka | ploščica za zarezovalno struženje | |
| Število rezil | 1 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | nerjavno jeklo (M) | |
| Postopek obdelave | odrezovanje (ESA) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Klin | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto in zaobljeno (S) | |
| Masa | 1 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 273530 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406531256 | |
| Številka proizvajalca | 273530 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |