• Ingen pris tilgjengelig

Stickstålsskär, en skärigt höger 5°, HB9140, Stickbredd med hörnradie R: 2mm

Article no.: 273530 2

Select article variation and quantity

Stickbredd med hörnradie R (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärplattans tjocklek 3,38 mm
Vändskär, längd 9,25 mm
Vändskär, utförande Höger
Hörnradie, höger 0,25 mm
Hörnradie, vänster 0,25 mm
Spånyta, fasbredd 0,7 mm
Spånyta, fasvinkel 8 grad
Stickbredd 2 mm
Utförande, spånbrytare GG
Skärmaterial HC-M30
Standardbeteckning, skärmedel, 2: a prioritet HC-P30
Bearbetningsgrupp, tillverkarspecifik P
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål)
Skärmedel, tillverkarbeteckning HB9140
Beläggning PVD
Produktslag avstickningsplatta
Antal skär 1 St.
Insatsriktning Höger
Lämplig för material rostfritt stål (M)
Bearbetningsförfarande avstickning (ESA)
Tilldelning fin/grov Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Monteringstyp Kil
Spånbrytare ja
Skärutförande räfflad och avrundad (S)
Vikt 1 g
Innehåll 1 St.

Identification & Classification

Artikkelkode 273530 2
EAN / GTIN 4062406531256
Manufacturer number 273530 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.