{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,38 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 9,25 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,25 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,25 mm | |
| Lățimea șanfrenului C | 0,7 mm | |
| Unghi șanfrenului | 8 grad | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Execuție spargere așchii | GG | |
| Material tăiș | HC-M30 | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-P30 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9140 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Pană | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273530 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406531256 | |
| Număr producător | 273530 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |