• A surcharge was added to this item price.

Inserto di troncatura a un tagliente destro 5°, HB9140, Larghezza gola w / Raggio punta R: 5mm

Codice art.: 273530 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.145 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Stärke Schneidplatte S 4,12 mm
Länge Schneidplatte L 10,4 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Eckenradius, rechts R 0,25 mm
Eckenradius, links R 0,25 mm
Spanflächenfasenbreite C 0,8 mm
Spanflächenfasenwinkel 4 Grad
Stechbreite w 5 mm
Ausführung Spanbrecher GG
Schneidstoff HC-M30
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-P30
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB9140
Beschichtung PVD
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Abstechen (ESA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Keil
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Gewicht 4 g
Inhalt 1 St.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273530 5
EAN / GTIN 4067263118336
Codice del produttore 273530 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.