{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de la placa de corte L | 9,25 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Radio angular, derecha R | 0,25 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,25 mm | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,7 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 8 grados | |
| Anchura de tronzado w | 2 mm | |
| Material de corte | HC-M30 | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HC-P30 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB9140 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte (ESA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273530 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406531256 | |
| Número del fabricante | 273530 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |