• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do przecinania, jednoostrzowa prawa 5°, HB9140, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 2mm

Nr art.: 273530 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    57,72 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 3,38 mm
Długość płytki skrawającej L 9,25 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,25 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,25 mm
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,7 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 8 stopni
szerokość skrawania w 2 mm
Wersja łamacza wiórów GG
Materiał skrawający HC-M30
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-P30
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9140
Powłoka PVD
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Klin
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273530 2
EAN / GTIN 4062406531256
Numer producenta 273530 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Do oprawek mieczowych nr 273551273558.