• A surcharge was added to this item price.

Inserto di troncatura a un tagliente destro 5°, HB9140, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3mm

Codice art.: 273530 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,10 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    10,91 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.029 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore dell’inserto 3,95 mm
Lunghezza dell’inserto 10,92 mm
Esecuzione dell’inserto destro
Raggio punta, a destra 0,25 mm
Raggio punta, a sinistra 0,25 mm
Larghezza smusso della superficie del truciolo 0,7 mm
Angolo dello smusso della superficie del truciolo 8 grado
Larghezza gola 3 mm
Esecuzione del rompitruciolo GG
Materiale da taglio HC-M30
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HC-P30
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore P
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Materiali da taglio, codice produttore HB9140
Rivestimento AlTiN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Troncatura (ESA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Staffa
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Es. smussata e arrotondata
Peso 2 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273530 3
EAN / GTIN 4062406531263
Codice del produttore 273530 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Uso:

Per lame di troncatura n. art. 273551273558.