• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Stikplatte med et skær højre 5°, HB9140, Stikbredde w / hjørneradius R: 2mm

Art.-nr.: 273530 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    98,24 DKK / 1 styk
  • fra 10 Pieces
    81,88 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.215 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde w / hjørneradius R (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tykkelse, skæreplatte S 3,38 mm
Længde, skæreplatte L 9,25 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Hjørneradius, højre R 0,25 mm
Hjørneradius, venstre R 0,25 mm
Spånfladens skrå bredde C 0,7 mm
Spånfladens affasningsvinkel 8 grader
Stikbredde w 2 mm
Version, spånbryder GG
Skæremateriale HC-M30
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-P30
Spåntagningsgruppe, producentspecifik P
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB9140
Belægning PVD
produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale rustfrit stål (M)
Bearbejdningsprocesser afstikning (ESA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Kile
Spånbryder ja
Skæredesign faset og afrundet (S)
Vægt 1 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273530 2
EAN/GTIN 4062406531256
Producentnummer 273530 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til stikklinger nr. 273551273558.