• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

SERRAGIUNTI

Codice art.: 272.400L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 272.400L
copia
EAN / GTIN 3148511628553
copia
Codice del produttore 272.400L
copia
Numero-L L60130 4769
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: con l'aggiunta di un braccio di serraggio profondo e di uno spintore per il serraggio di pezzi larghi
  • Gola: 150 mm

Proprietà:

  • A max. [mm]: 400
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 540
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Campata [mm]: 400
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.300