• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserti per filettatura per filettature metriche esterne

Codice art.: 271069 HB8015
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 2 articoli
    25,12 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    20,94 € / 1 articolo
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
485 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Verso di inserimento destro
Rivestimento PVD
Spessore inserto T 3,39 mm
Lunghezza dell’inserto L 16,5 mm
Tipo HB8015
Lubrorefrigerante sì
Spessore dell’inserto S 3,6 mm
Esecuzione dell’inserto destro
Tipo di filettatura M; MF
Angolo di affilatura 60 gradi
Raggio della punta R 0,289 mm
Profilo della filettatura Profilo completo V
Diametro foro di fissaggio 3,85 mm
Passo della filettatura 2 mm; 2 mm
Misura inserto L 16 mm
Codice Inserti per filettatura 16 ER 2.0 ISO CB
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 60 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 190 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, min. 60 m/min
Velocità di taglio utilizzo secondario, max. 140 m/min
Materiale da taglio HC
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HC
Materiale da lavorare, specifico per il produttore M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HB8015
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto 16ER
Designazione inserto 16 ER 2.0 ISO CB
Tipo di prodotto Inserto per filettare
Numero taglienti 3 pz.
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo sì
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 3 pz.
Peso 5 g
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Codice del produttore 271069 HB8015
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo sinterizzato con profilo rettificato.