• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Gewindedrehplatte 16 ER 2.0 ISO CB, für metrische Außengewinde

Artikel-Nr.: 271069 HB8015
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 2 Stück
    28,42 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    23,69 € / 1 Stück
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Einsatzrichtung rechts
Beschichtung PVD
Schneidplattendicke T 3,39 mm
Länge Schneidplatte L 16,5 mm
Sorte HB8015
Kühlschmierstoff ja
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Gewindeart M; MF
Spitzenwinkel 60 Grad
Spitzenradius R 0,289 mm
Gewindeprofil Vollprofil V
Befestigungslochdurchmesser 3,85 mm
Gewindesteigung 2 mm; 2 mm
Plattengröße L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16 ER 2.0 ISO CB
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 190 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 140 m/min
Schneidstoff HC
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB8015
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte 16ER
Bezeichnung Schneidplatte 16 ER 2.0 ISO CB
Produktart Gewindeschneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 5 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Herstellernummer 271069 HB8015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesinterter Spanbrecher mit geschliffenem Profil.