{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj (EGA) | |
| Smer uporabe | desno | |
| Prevleka | PVD | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,6 mm | |
| Dolžina rezalne plošče L | 16 mm | |
| Zvrst | HB8015 | |
| Oznaka proizvajalca | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,6 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | desno | |
| Vrsta navoja | M; MF | |
| Kot konice | 60 stopinj | |
| Profil navoja | popolni profil V | |
| Koda ISO | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| Korak navoja | 2 mm; 2 mm | |
| Velikost ploščice L | 16 mm | |
| Koda ploščice za struženje navoja | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 60 m/min | |
| Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe | 190 m/min | |
| Najmanjša hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe | 60 m/min | |
| Največja hitrost rezanja pri sekundarnem namenu uporabe | 140 m/min | |
| Rezalni material | HC-P | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB8015 | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | 16ER | |
| Opis rezalne plošče | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| vrsta izdelka | rezalna ploščica za navoj | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M) | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 3 kos |
| Številka izdelka | 271069 HB8015 | |
| EAN/GTIN | 4069515114875 | |
| Številka proizvajalca | 271069 HB8015 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |