• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Sriegio tekinimo plokštelė metriniams išoriniams sriegiams

Prekės Nr.: 271069 HB8015
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 2 vienetai
    28,42 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    23,69 € / 1 vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 2 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 2 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Antgalių įtaisas dešininis
Danga PVD
Pjovimo plokštės storis T 3,39 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 16,5 mm
Rūšis HB8015
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo plokštės storis S 3,6 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Sriegio tipas M; MF
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Smaigalio spindulys R 0,289 mm
Sriegio profilis visas profilis V
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3,85 mm
Sriegio aukštis, min. 2 mm; 2 mm
Plokštelės dydis L 16 mm
Threading insert code 16 ER 2.0 ISO CB
Cutting speed, main application, min. 60 m/min
Cutting speed, main application, max. 190 m/min
Cutting speed, secondary application, min. 60 m/min
Cutting speed, secondary application, max. 140 m/min
Įrankio medžiaga HC
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB8015
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė 16ER
Pjaustymo plokštelės žymuo 16 ER 2.0 ISO CB
produkto rūšis sriegimo plokštelės
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 5 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Gamintojo numeris 271069 HB8015
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužis su šlifuotu profiliu.