• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță de filetare pentru filet exterior metric

Cod articol.: 271069 HB8015
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 2 bucăți
    25,30 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    21,08 € / 1 buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,39 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16,5 mm
Categorie HB8015
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Tip de filet M; MF
Unghiul la vârf 60 grade
Raza vârfului R 0,289 mm
Profilul filetului Profil complet V
Diametrul orificiului de fixare 3,85 mm
Pasul filetului 2 mm; 2 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Cod placă filetantă 16 ER 2.0 ISO CB
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 190 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație secundară, max. 140 m/min
Material tăiș HC
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB8015
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere 16ER
Denumire Inserție de tăiere 16 ER 2.0 ISO CB
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 5 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Număr producător 271069 HB8015
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii sinterizat, cu profil rectificat.