{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | udvendig gevindbearbejdning (EGA) | |
| Indsatsretning | højre | |
| Belægning | PVD | |
| Skærepladetykkelse T | 3,39 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 16,5 mm | |
| Type | HB8015 | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3,6 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Gevindtype | M; MF | |
| Spidsvinkel | 60 grader | |
| Spidsradius R | 0,289 mm | |
| Gevindprofil | fuld profil V | |
| Monteringshuldiameter | 3,85 mm | |
| Gevindstigning | 2 mm; 2 mm | |
| Plattestørrelse L | 16 mm | |
| Kode gevinddrejeplatte | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 60 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 190 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse min. | 60 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse maks. | 140 m/min | |
| Skæremateriale | HC | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HC | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB8015 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | 16ER | |
| Beskrivelse, skæreplade | 16 ER 2.0 ISO CB | |
| Produkttype | gevindskæreplatte | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Vægt | 5 g | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 271069 HB8015 | |
| EAN/GTIN | 4069515114875 | |
| Producentnummer | 271069 HB8015 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |