• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette à fileter pour filetages extérieurs métriques

Réf.: 271069 HB8015
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 2 unités
    28,56 € / 1 unité
  • De 10 unités
    23,81 € / 1 unité
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Disponibilité
485 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 3,39 mm
Longueur plaquette L 16,5 mm
Nuance HB8015
Lubrifiant oui
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette droite
Type de filetage M; MF
Angle de pointe 60 degrés
Rayon de bec R 0,289 mm
Profil de filet profil complet V
Diamètre du trou de fixation 3,85 mm
Pas de filetage 2 mm; 2 mm
Taille de plaquette L 16 mm
Code plaquette à fileter 16 ER 2.0 ISO CB
Vitesse de coupe application principale, min. 60 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 190 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min. 60 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max. 140 m/min
Nuance de coupe HC
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB8015
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette 16ER
Désignation de la plaquette 16 ER 2.0 ISO CB
Type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 5 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Réf. fabricant 271069 HB8015
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Brise-copeaux fritté avec profil rectifié.