• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro metrický vnější závit

Artiklové číslo: 271069 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    633,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    527,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,39 mm
Délka řezné destičky L 16,5 mm
Typ HB8015
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Druh závitu M; MF
Úhel špičky 60 stupně
Poloměr špičky R 0,289 mm
Profil závitu Plný profil V
Průměr Upevňovací díry 3,85 mm
Stoupání závitu 2 mm; 2 mm
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 ER 2.0 ISO CB
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál HC
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8015
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky 16ER
Označení řezné destičky 16 ER 2.0 ISO CB
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271069 HB8015
EAN / GTIN 4069515114875
Číslo výrobce 271069 HB8015
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lamač třísky se slinutým karbidem a broušeným profilem.