• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti per inserti, 10 pezzi, Modello: 54

Codice art.: 269028 54
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (1,17 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10 pezzi
Trasmissione TX8
Filettatura M2,5
Lunghezza L 4,5 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 269028 54
EAN / GTIN 4069515024990
Codice del produttore 269028 54