Lama intercambiabile TORX PLUS®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 5IP x 175 mm ()

Codice art.: 26159
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
Codice articolo 26159
EAN / GTIN 4010995261597
Codice del produttore 26159
Numero-L L60110 20
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
  • Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
  • Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Valore di coppia max (Nm): 0.5
  • Diametro Lama esagonale (mm): 4
  • Lunghezza totale (mm): 175
  • Lunghezza lama visibile (mm): 42
  • con batteria / batteria ricaricabile: No