Výměnný břit TORX PLUS® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 5IP x 175 mm

Artiklové číslo: 26159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26159
EAN / GTIN 4010995261597
Číslo výrobce 26159
L-číslo L60110 20
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Extra: Velmi štíhlý průměr čepelí pro obtížně přístupné šrouby

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 0.5 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne