Lamă interschimbabilă TORX PLUS® pentru șurubelnițe torsionale cu mâner longitudinal 5IP x 175 mm

Cod articol.: 26159
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 26159
EAN / GTIN 4010995261597
Număr producător 26159
L-Număr L60110 20
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: geometria foarte subțire a lamei este deosebit de potrivită pentru aplicații greu accesibile

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Valoare cuplu max (Nm): 0,5 Nm
  • Diametru lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Lungime totală (mm): 175 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 42 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr