Udskiftelig bit TORX PLUS® til momentskruetrækker med langt greb 5IP x 175 mm

Art.-nr.: 26159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 26159
EAN/GTIN 4010995261597
Producentnummer 26159
L-nummer L60110 20
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Det rigtige drejningsmoment beskytter mod garantikrav.
  • Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt drejningsmoment.
  • Ekstra: Meget slank klingediameter til svært tilgængelige skruer.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Momentværdi max (Nm): 0.5
  • Diameter Sekskantklinge (mm): 4
  • Total længd (mm): 175
  • synlig klingelængde (mm): 42
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej