varilla intercambiable TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango largo 5IP x 175 mm

Número de artículo: 26159
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 26159
EAN / GTIN 4010995261597
Número del fabricante 26159
Número L L60110 20
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Geometría de varillas muy estrecha especialmente indicada para aplicaciones de difícil acceso.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Extra: Diámetro de varillas muy estrecho para tornillos de difícil acceso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Valor de par max (Нм): 0.5 Nm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 175 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 42 mm
  • con batería / batería recargable: No