Izmenljivo rezilo Torx PLUS® za izvijač navor z vzdolžnim ročajem 5 IP x 175 mm

Št. art.: 26159
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
Številka izdelka 26159
EAN/GTIN 4010995261597
Številka proizvajalca 26159
L-število L60110 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: zelo tanka geometrija rezil je še posebej primerna za težko dostopne aplikacije

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Torx PLUS®: 5IP
  • Največja vrednost navora (Nm): 0,5 Nm
  • premer šestkotno rezilo (mm): 4 mm
  • delovna dolžina (mm): 175 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 42 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne