varilla intercambiable TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango largo 5IP x 175 mm

N.º do artigo: 26159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 26159
EAN/GTIN 4010995261597
Número do fabricante 26159
Número L L60110 20
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Geometría de varillas muy estrecha especialmente indicada para aplicaciones de difícil acceso.
  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Extra: Diámetro de varillas muy estrecho para tornillos de difícil acceso.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Valor de par max (Нм): 0.5 Nm
  • Diámetro Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Longitud Total (mm): 175 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 42 mm
  • con batería / batería recargable: No