Vymeniteľná čepeľ Torx PLUS pre krútiaci

Č. pol.: 26159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 26159
EAN/GTIN 4010995261597
Číslo výrobcu 26159
Číslo L L60110 20
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Veľmi štíhla geometria nožov je obzvlášť vhodná pre ťažko prístupné aplikácie.
  • Použitie: Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.
  • Extra: Veľmi tenký priemer čepele pre ťažko dostupné skrutky.
  • Čepeľ: Vysoko kvalitný chróm-vanád-molybdén oceľ, cez kalený, matný chróm-Plated.
  • Čepeľ: Špička čepele Wiha ChromTop® zaručuje maximálnu rozmerovú presnosť.
  • Čepeľ: Farebné kódovanie svetlozelené.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Torx PLUS®: 5IP
  • Max. Hodnota krútiaceho momentu (Nm): 0,5 Nm
  • priemery Hex čepeľ (mm): 4 mm
  • celková dĺžka (mm): 175 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 42 mm
  • S batériou / akumulátor: nie