{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Forma del codolo | Acciaio | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A1012K SCLCR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 13 mm | |
Spostamento centrale L3 | 6,9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 11 mm | |
Larghezza del collo L4 | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 32,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
260032 1012/06
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197979018
copia |
|
Codice del produttore |
260032 1012/06
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |