SLS SHEATHED NAIL 2MM

Codice art.: 247.G2SLS
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
Diametro della punta 1,9 mm
Colore red; black
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Punzoni
Diametro del codolo 10 mm
Forma della testa di percussione a punta
Esecuzione testa di percussione temprate
Durezza punta in HRC 52
Lunghezza complessiva 185 mm
Superficie senza trattamento
Peso totale 125 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Codice del produttore 247.G2SLS
Numero-L L60130 11205
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
  • Testa del martello temprata a 36 - 44 HRc
  • Punta temprata a 52 - 60 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125