Perforator met handvat, Ø punt 1,9 mm SLS

Artikelnummer: 247.G2SLS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Diameter punt 1,9 mm
Kleur rood; zwart
Inhoud losse onderdelen
Producttype drevel
Diameter schacht 10 mm
Vorm slagkop spits
Uitvoering slagkop gehard
Punthardheid in HRC 52
Lengte totaal 185 mm
Oppervlak onbehandeld
Gewicht totaal 125 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 247.G2SLS
EAN/GTIN 3662424051616
Nummer fabrikant 247.G2SLS
L-nummer L60130 11205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″twisting″ krimpkoordoplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • Hamerkop gehard tot 36 - 44 HRc
  • Tip gehard tot 52 - 60 HRc

Kenmerk:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125

Downloads en documenten