Perforator cu mâner SLS 2mm

Cod articol.: 247.G2SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru vârf 1,9 mm
Culoarea roşu; negru
Cuprins O singură parte
Tip produs Perforator cu coadă
Diametrul arborelui 10 mm
Forma capului de impact ascuţit
Execuţia calotei de lovire călit
Duritate vârf în HRC 52
Lungimea totală 185 mm
Suprafaţă netratat
Greutate totală 125 g

Identificare și clasificare

Cod articol 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Număr producător 247.G2SLS
L-Număr L60130 11205
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Unelaltă cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″twisting″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Capul ciocanului călit la 36 - 44 HRc
  • Tip călit la 52 - 60 HRc
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125