BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.2MM SLS

Número de artículo: 247.G2SLS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro punta 1,9 mm
Color rojo; negro
Contenido Pieza única
Tipo de producto Botador
Diámetro vástago 10 mm
Forma cabeza de impacto de punta
Modelo cabezal de percusión templado
Dureza de la punta en HRC 52
Longitud total 185 mm
Superficie sin tratar
Peso total 125 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Número del fabricante 247.G2SLS
Número L L60130 11205
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabeza de martillo endurecida a 36 - 44 HRc
  • Punta endurecida a 52 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125