Průbojník s rukojetí SLS 2mm

Artiklové číslo: 247.G2SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr hrotu 1,9 mm
Barva červená; Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Průměr hřídele 10 mm
Tvar nárázové hlavy ostrý
Provedení rázové hlavy kalená
Tvrdost špičky v HRC 52
Celková délka 185 mm
Povrch bez úpravy
Hmotnost celkem 125 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 247.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051616
Číslo výrobce 247.G2SLS
L-číslo L60130 11205
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Hlava kladiva kalená na 36 - 44 HRc
  • Hrot kalený na 52 - 60 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125