Piercer z ročajem SLS 2mm

Št. art.: 247.G2SLS
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
Premer konice 1,9 mm
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka prebijači
Premer držala 10 mm
Oblika udarne glave koničasti
Izvedba udarne glave kaljeno
Trdota konice v HRC 52
Celotna dolžina 185 mm
Površina neobdelano
Skupna masa 125 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 247.G2SLS
EAN/GTIN 3662424051616
Številka proizvajalca 247.G2SLS
L-število L60130 11205
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Orodje z rešitvijo za pritrjevanje FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Rešitev ″twisting″ za vpenjanje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Glava kladiva je kaljena na 36-44 HRc
  • Na konici je kaljena na 52-60 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125